※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石定盤専用架台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37409032 品番 TK-755013
参考基準価格(税別)¥129,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

架台高さはアジャスターボルト付のため、800〜850mmで調整可能です。

定盤寸法(mm)(定盤)750×500×130 幅(mm)760 奥行(mm)510 高さ(mm)800〜850 用途石定盤専用の架台。 仕様完成品 トラスコ品番462-2642 質量(kg)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×510×800〜850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする