ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
石定盤スタンド ルーペ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37409206
品番
UR3030
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
幅(mm)
300
奥行(mm)
300
高さ(mm)
70
平面度(μm)
4以内
精度
JIS 0級
トラスコ品番
466-5953
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500