石定盤スタンド 微動調整付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37409215 品番UBV3030
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5457 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする