精密検査用定盤0級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37409242 品番 UKJ0-4560
参考基準価格(税別)¥856,000 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。
表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×130 平面度(μm)5 精度0級 トラスコ品番466-5694 質量(kg)96 寸法(縦×横)(mm)450×600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする