ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 精密定盤
精密検査用定盤0級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37409251
品番
UKJ0-5050
参考基準価格(税別)
¥635,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。
表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×125
平面度(μm)
5
精度
0級
トラスコ品番
466-5708
質量(kg)
88
寸法(縦×横)(mm)
500×500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000