石定盤

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37409312 品番 TT00-1075
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。

寸法(mm)1000×750×150 平面度(μm)3 質量(kg)337 仕様平面等級00級 トラスコ品番462-2693

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09184551
2009-09-19
用途:
試作品製作用に利用
幹創技術開発所 様

国産品、および、鋳鉄製に対して、私の要求に対して、形状・精度は充分である。(添付書類では山谷が最大1μmになっている。これを確認する手段は無いが、どんな作業を通じても不満は感じない。) 石は欠けることが致命的なので、使用しないときは常時保護板で覆っている。3点保持の説明が無いので長手方向の左右端に幅20mm程の硬木を台にしている。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする