※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石定盤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)600×450×100 トラスコ品番462-2758 注文コード37409373 品番TT00-6045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,500
この商品は寸法・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。

寸法(mm)600×450×100 平面度(μm)2.5 質量(kg)80 仕様平面等級00級 トラスコ品番462-2758

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37409373 TT00-6045 09184576 TT00-6045 石定盤 椿本興業 石定盤 椿本興業 1台 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09184551
2009-09-19
用途:
試作品製作用に利用
幹創技術開発所 様

国産品、および、鋳鉄製に対して、私の要求に対して、形状・精度は充分である。(添付書類では山谷が最大1μmになっている。これを確認する手段は無いが、どんな作業を通じても不満は感じない。) 石は欠けることが致命的なので、使用しないときは常時保護板で覆っている。3点保持の説明が無いので長手方向の左右端に幅20mm程の硬木を台にしている。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする