※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UID-100100 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409407 UID-100100 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409407

石定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37409407 品番 UID-100100
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。

定盤寸法(mm)(定盤)1000×1000×150 幅(mm)770 奥行(mm)770 高さ(mm)530 用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様完成品 トラスコ品番466-5562 質量(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×770×530

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする