デジタルプロトラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37409784 品番DP-601
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デジタル液晶表示角度計です。
軽量小型です。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。

仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番465-7390 電圧3V 質量(g)650 器差±2′ サイズ(mm)100×70×16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする