アタゴ
デジタル糖度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
測定範囲(Brix)
45~90%
注文コード
37410913
品番
PR-301α
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途
水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定範囲(Brix)
45~90%
測定精度(%)
±0.1Brix
保護等級
IP64
トラスコ品番
403-0290
質量(g)
300
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×40
分解能
0.1Brix%
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300