ホダカ
ホダカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホダカの ガス分析
ホダカの 検知器
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37411035
品番
HT-1210N
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH
2
補償付です。
対象ガス
燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)
0〜10000
用途
ボイラ、ヒータの排ガス分析。
仕様
付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番
810-9777
質量(g)
330
電源
AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×32×150
分解能
1ppm