ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 対象ガス一酸化炭素(CO) 注文コード37411552 品番XC-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は対象ガス・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。

用途
製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
対象ガス一酸化炭素(CO) 測定範囲0〜300ppm 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) トラスコ品番333-7961 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 ガス採気方式拡散式 検知原理定電位電解式 防爆構造Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) アズワン品番1-8793-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする