TT-300 1200X1200 ザ・スイン 田中衡機工業所 37412471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・スイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37412471 品番TT-300 1200X1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

指示計はステンレスケース IP67相当品です。
明るく見やすい大型蛍光表示管です。

表示形式デジタル ひょう量(kg)300 最小表示(g)100 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)1200×1200 センサーロードセル方式 保護等級IP67相当品(指示計) 電源(V)AC100 検定国家検定品 全高(mm)145 質量(kg)200 トラスコ品番461-9480 ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする