※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-CD-10 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412557 HS-CD-10 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412557 HS-CD-10 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412557 HS-CD-10 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412557 HS-CD-10 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412557 HS-CD-10 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412557

防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37412557 品番 HS-CD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 質量(kg)20 保護等級IP65 本体寸法(mm)308×317×432 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定対象外 センサーロードセル方式 トラスコ品番447-9629 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする