※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL Series(CLK2GA40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37412558
品番
CLK2GA40TN-75YA-B2L-P4DWSCS
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(SC) 0.3
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ取付方法
(L) 左
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
配管位置
(2) ポート:左
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード