防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)500 注文コード37412593 品番HS-CD-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はひょう量など5種類から選べます 他の種類を見る

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)500 目量(kg)0.2 質量(kg)20 保護等級IP65 本体寸法(mm)308×317×432 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定対象外 センサーロードセル方式 トラスコ品番447-9611 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37412593 HS-CD-05 53063886 HS-CD-05/1-3区 防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定) クボタ計装 防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定) クボタ計装 1台 329,800 税込362,780 表示の商品は一例です。ご自身の使用地区をご確認の上、ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする