※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL Series(CLK2GA50-100Y)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37413014
品番
CLK2GA50-100Y-B-P3DWASES
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(SE) 0.3
ポートの向き
(-) 上
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード