曜日別特売
DIW-15-J1 トルクドライバ 杉崎計器 37413022

 

DIW-15-J1 トルクドライバ 杉崎計器 37413022
DIW-15-J1 トルクドライバ 杉崎計器 37413022
DIW-15-J1 トルクドライバ 杉崎計器 37413022

トルクドライバ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷地域運賃39日以内出荷とは
内容量1台注文コード37413022品番DIW-15-J1
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタ内蔵しています。
ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。

用途
ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
種類デジタル形トルク調整範囲(N・m)0.20~15最小目盛(N・m)0.01精度(%)(トルク)±0.5全長(mm)236負荷方向左右主な用途検査作業差込角(mm)6.35質量(g)430電源ニッカド充電池(付属)トラスコ品番341-9061

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする