Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 水平器・水準器・墨出器
Nikon(ニコン)の セオドライト
電子セオドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37413372
品番
NE-20SC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥345,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番
274-6328
質量(kg)
4.4
電源
単3乾電池×6本(付属)
最小表示
20”または10”を選択
倍率
30倍
保護等級
IPX4
焦点距離(mm)
(最短)640