テラル
テラルの 陸上ポンプ
多段ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
50
注文コード
37413485
品番
M65-4-2-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥562,300
この商品は
吐出口径d・周波数・段数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。
用途
ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
出力(kW)
5.5
周波数(Hz)
50
仕様
渦巻式
タイプ
渦巻式
トラスコ品番
722-3307
質量(kg)
213
極数
4極
電源(V)
三相200
全揚程(m)
52〜37
騒音値(dB)
72
吐出量(L/min)
280〜450
電動機
全閉外扇屋内形
構造(軸封)
グランドパッキン
口径(mm)
65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。