※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50-100YA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付 注文コード37413872 品番CLK2GA50-100YA-B-P3DWAZ
参考基準価格(税別)¥49,230 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はオートスイッチ種類など52種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 リード線(m)(Z) 5 ポートの向き(-) 上 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(-) 上 オートスイッチ種類D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする