MS-337 スケーラー 溶接ヤケ取り器 マイト工業株式会社 37414623

スケーラー 溶接ヤケ取り器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37414623 品番MS-337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスのTIG溶接後の溶接焼けが簡単に素早く、きれいにとれます。
オートリセット回路内蔵です。
短絡(ショート)時、5秒以内で自動復帰します。
研磨・焼け取り切り替え機能付です。
鏡面(研き)・ヘアライン・2-Bなどの処理に最適です。

用途ステンレスのTIG溶接焼け取り。 仕様処理機能(研磨)/◎、処理機能(焼き取り)/◎、処理機能(不動態化処理)/◎ トラスコ品番292-3700 質量(kg)12.6 入力電圧(V)AC100V/12A 出力電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×460×295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする