※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-125YL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類D-P4DW+スイッチ取付ロッド付 注文コード37414904 品番CLK2GA50-125YL-B-P4DWSE
参考基準価格(税別)¥51,980 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 リード線(m)(SE) 0.3 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(-) 上 オートスイッチ種類D-P4DW+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管位置(-) ポート上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする