※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 多用途
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
37414937
品番
DAH039HZT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。
臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。
ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
色
グリーン
用途
倉庫内の簡易防じん塗料。
仕様
F☆☆☆☆、一液型水性つやなし
トラスコ品番
456-6190
質量(kg)
18
主な用途
倉庫
塗布面積(m
2
)
51(1回塗り)
乾燥時間(時間)
48(23℃)
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
3(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540