※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 多用途
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
色
ダークグリーン
注文コード
37414955
品番
DAH029HZT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。
臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。
ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
色
ダークグリーン
用途
倉庫内の簡易防じん塗料。
仕様
F☆☆☆☆、一液型水性つやなし
トラスコ品番
456-6181
質量(kg)
18
主な用途
倉庫
塗布面積(m
2
)
51(1回塗り)
乾燥時間(時間)
48(23℃)
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
3(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540