電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37414991 品番 CB-300E
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。

用途
内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
消費電力(W)975 最高使用圧力(MPa)0.039 トラスコ品番254-8178 質量(kg)4.8 空気使用量(L/min)1500〜3200 動力源AC100V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-06-20
用途:
塗装
八起会塗装 様

初期型の商品にはホースにバネが入ってますが最近生産された商品はバネが入っておらずそれによりホースがすぐに、ダメになる欠陥商品です。製造元の清和産業に問い合わせてもリコール保険に入っていないのか対応してもくれません。清和産業は、いい加減な会社です。

27人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする