萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
薄手クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37415235
品番
QBC183B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
短期間の使い捨て使用に最適です。
防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。
HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途
室内での塗装養生、引越し養生。
屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。
形状
ロールタイプ
色
ブルー
シート厚さ(mm)
0.13
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
382-4896
種別
ハトメなし
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
13.4
長さ(m)
100
シート幅(mm)
1800
引裂強度(N)
縦114、横78
シート幅(cm)
180
引張強度(N/cm)
縦460/5、横268/5
特性
防水
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません