※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37415567
品番
SSE300S-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
始動方式:リコイルスタータ
排気量(mL)
28.5
切断有効長さ(mm)
350
質量(kg)
4
用途
樹木の剪定や薪作り、製材に。
トラスコ品番
287-4954
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×240×260
使用燃料
混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.34
点火方式
電子制御
動力
2サイクルエンジン
ソーチェーン
91VG-53E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600