SSE360S-350 エンジンチェンソー 新ダイワ 37415576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37415576 品番SSE360S-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

始動方式:リコイルスタータ

排気量(mL)35.2 切断有効長さ(mm)350 質量(kg)4 用途樹木の剪定や薪作り、製材に。 トラスコ品番287-4962 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×240×260 使用燃料混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.34 点火方式電子制御 動力2サイクルエンジン ソーチェーン91VG-53E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする