※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

運ぱん君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37415682 品番 UC-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スチール製の約半分の重量です。
荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)710×460 床面高さ(mm)172 質量(kg)7.8 仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番393-4560 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)810 荷台寸法(奥行)(mm)710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする