※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオ
ナカオの 運搬機器
ナカオの 運搬台車
ナカオの 固定ハンドル式
運ぱん君
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37415691
品番
UC-2
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スチール製の約半分の重量です。
荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×590
床面高さ(mm)
218
質量(kg)
13.2
仕様
完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
トラスコ品番
393-4578
車輪径(Φmm)
125
荷台寸法(幅)(mm)
590
ハンドル高さ(mm)
856
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500