※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50-150YK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック 注文コード37415692 品番CLK2GA50-150YK-F4
参考基準価格(税別)¥50,930 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はロックアップの方向など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし バイパス配管 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック 配管位置(4) ポート:上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする