CLK2GA50-150YK-B-P3DWL CL Series(CLK2GA50-150YK) SMC 37415708

CL Series(CLK2GA50-150YK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード37415708 品番CLK2GA50-150YK-B-P3DWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,950
この商品はロックアップの方向など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(-) 上 オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 配管位置(-) ポート:上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする