※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付 注文コード37415866 品番CLK2GA50-50-BL-P3DWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品はオートスイッチ種類など27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 リード線(m)(L) 3 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(L) 左 オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管位置(-) ポート上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする