TSH10BK スリーブホルダー 積水化学工業 37416407 TSH10BK スリーブホルダー 積水化学工業 37416407 TSH10BK スリーブホルダー 積水化学工業 37416407 TSH10BK スリーブホルダー 積水化学工業 37416407 TSH10BK スリーブホルダー 積水化学工業 37416407 TSH10BK スリーブホルダー 積水化学工業 37416407

スリーブホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37416407 品番 TSH10BK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。
スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。
従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。

用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。 トラスコ品番353-7684 厚さ(mm)16 質量(g)16 短辺(mm)95 長辺(mm)150 適合スリーブ100mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37416416
2022-10-07
用途:
壁型枠内のボイド管固定
個人のお客様

配筋にはめ込み、結束線等で上下(左右)に2ヶ所しっかり括れば固定できます。
打設するコンクリートのスランプや、打設時のバイブレータの使い方によっては、少し移動したり、スリーブホルダー自体が少し曲がります。
ボイド管が少しでも下がってはいけない箇所での使用の際は、私は少し上げて固定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37416407
2020-12-06
用途:
基礎内配管
建設業・工事業

戸建住宅の基礎内配管に使用しています。縦筋にパチッとはめるだけでずれ落ちることもなく、作業が格段に早くなり、大変重宝しています。

対象商品:
37416416
2019-01-16
用途:
基礎配管時
建設業・工事業

非常に使いやすく、作業効率が良くなりました。他の業者さんからも問い合わせがあり、感心されていました。

対象商品:
37416416
2017-08-30
用途:
基礎スリーブ設置

スピーディーに取付が可能で、作業効率が上がって良いです。

対象商品:
37416416
2015-10-05
用途:
基礎工事時の配管用スリーブの支持
株式会社アクエリアス 様 (建設業・工事業)

いいんですが、サイズの種類を増やしてほしいなあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする