河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
河村電器 盤用キャビネット屋内
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37416845
品番
BX 3020-10
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
保護構造
IP2XD
用途
屋内用露出型盤用キャビネット
トラスコ品番
319-9126
質量(kg)
4.9
取付寸法(mm)
(基盤)220×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×300
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付