河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
河村電器 盤用キャビネット屋内
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37416915
品番
BX 5040-14
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
保護構造
IP2XD
用途
屋内用露出型盤用キャビネット
トラスコ品番
319-9240
質量(kg)
13.1
取付寸法(mm)
(基盤)420×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×140×500
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付