河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
河村電器 盤用キャビネット屋内
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37416933
品番
BX 6040-12
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
保護構造
IP2XD
用途
屋内用露出型盤用キャビネット
トラスコ品番
319-9274
質量(kg)
14.7
取付寸法(mm)
(基盤)520×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×120×600
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付