住友電気工業
住友電気工業の 足場周辺機器
住友電気工業の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
住友電気工業の 防振ゴム
スミマウント標準角型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37417405
品番
3111490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
トラスコ品番
307-1839
形状
丸形
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
45〜125
取付穴径(Φmm)
12
取付ピッチ(mm)
160×160
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
金具外寸(mm)
180×180
外径(mm)
(ゴムベローズ)205
出力(N)
(最大)8910、(標準)5350
適合用途
防振/除振