※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミマウント上下板無し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37417414 品番 3613490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
トラスコ品番307-1936 質量(kg)2.8 高さ(mm)45〜125 金具外寸(mm)180 外径(mm)(ゴムベローズ)257 形状丸形 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 出力(N)(最大)15400、(標準)9260 適合用途防振/除振
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする