※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミマウント標準角型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37417441 品番 3112490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
トラスコ品番307-1847 形状丸形 質量(kg)8.1 高さ(mm)45〜125 取付穴径(Φmm)12 取付ピッチ(mm)180×180 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 金具外寸(mm)200×200 外径(mm)(ゴムベローズ)226 出力(N)(最大)11600、(標準)6990 適合用途防振/除振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする