日東 スライディングクローザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番463-9804 注文コード37418017 品番NSC-C1215-31
参考基準価格(税別)¥109,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。

用途重量鋼製建具用。 仕様水平式 トラスコ品番463-9804 質量(kg)6.895 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)15.5〜19.6N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7〜11秒 適合幅(mm)1200〜1600 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80〜150kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする