画像準備中

スライディングクローザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番463-9839 注文コード37418035 品番NSC-C36-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。

長さ(m)(レール)2.2 圧力(初動開扉力)4.7〜6.9N 適合幅(mm)700〜1200 最大ストローク(mm)1500 適合扉30〜60kg 制御方式流体摩擦抵抗方式 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7〜11秒 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 仕様水平式 質量(kg)4.465 用途鋼製建具用。 トラスコ品番463-9839
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする