低圧シート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37418141 品番 302
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。

仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 幅(mm)800 厚さ(mm)0.6 長さ(m)1.2 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)800×1200×0.6 試験電圧(V/1分)3000 用途低圧活線作業用です。 トラスコ品番429-9477 質量(g)800
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
線の保護
エスジー有 様 (建設業・工事業)

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

対象商品:
37418132
2024-01-09
用途:
分電盤補修工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早々に届き柔らかいがしっかりしており使用しやすかったです。

対象商品:
37418132
2021-02-16
用途:
外部足場組み立ての差異
青空ペイント株式会社 様 (建設業・工事業)

早々に届き、とても柔らかく長さも丁度よく
使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする