TWA-0.7 手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所 37418175

手動油圧ポンプ(単動式)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37418175 品番TWA-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。

吐出圧力(MPa)(高圧時)72、(低圧時)3 有効油量(L)0.7 トラスコ品番457-4711 質量(kg)7 適合ジャッキS・G・Aタイプ 1回の吐出量(mL)(高圧時)2、(低圧時)11 吐出口径Rc3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37418166
2016-03-15
用途:
重量物加工用作業台の上げ下げ
株式会社石駒 様 (建設業・工事業)

従来のポンプが老朽化し、作業台まるごと交換の見積もりがあがってきた為ポンプのみ交換した。
チューブ先端も従来のものとサイズが同じだったの交換作業もスムーズに行うことが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする