パワージャッキ(単動式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37418324 品番 EF10S1.1
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。

ストローク(mm)11 揚力(kN[tf])100(10) 外径(mm)83 仕様スプリング戻りタイプ、単動式 トラスコ品番457-4435 質量(kg)1.4 受圧面積(cm2)14.52 所要油量(mL)16 最低高さ(mm)43 ロッド径(Φmm)38
注意
※個人宅配送不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37418324
2019-06-19
用途:
機械開発
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストは若干高価であるが、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
37418324
2017-07-03
用途:
自動車板金作業にて狭いスペースで活躍中です。
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時ジャッキカプラー仕様を確認していなかったので、当社カプラーと合わず別途当社使用のカプラーに変更。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする