大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
手動ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37418385
品番
TWAS0.7
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
水道水で使用できます。
環境汚染がありません。
引火の恐れがありません。
ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
吐出圧力(MPa)
(高圧)72、(低圧)1
有効油量(L)
(有効)0.7
仕様
単動式(スプリング戻しタイプ)
トラスコ品番
457-4753
質量(kg)
5.8
温度範囲(℃)
(周囲)氷点以上、60以下
使用液
水道水
吐出量(mL)
(高圧)2、(低圧)11
ポート径(Φmm)
Rc3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません