※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
可搬式小型ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
複動
トラスコ品番
344-5917
注文コード
37418464
品番
SMP-3012C
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
吐出量(L/min)
0.2〜2.0
有効油量(L)
1.8
トラスコ品番
344-5917
質量(kg)
11
タイプ
複動
使用圧力(MPa)
1.5〜70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100