油圧単動シリンダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37418683 品番 RC55
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。

ストローク(mm)127 揚力(kN)45 外径(mm)38 トラスコ品番455-0145 質量(kg)1.8 受圧面積(cm2)6.4 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)215 必要油量(cm3)81.0 適合ポンプP392AL-APJ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37418674
2021-06-04
用途:
メンテナンス時
株式会社アクシス 様

シリンダーが鉄の地金のままで、空気中の水分でさびてしまいオイル漏れを起こす。
購入後半年で、室内保管でなってしまった。メーカーに問い合わせたところ錆なんで使い方が悪いとのことでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする