※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-30 ネジ自動供給器  ねじ太郎U ハイオス 37418972 HS-30 ネジ自動供給器  ねじ太郎U ハイオス 37418972

ネジ自動供給器 ねじ太郎U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37418972 品番HS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。

入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 ねじ径M3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで トラスコ品番464-1817

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする